絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(59)
  • 東洋バルヴ(35)
  • RS PRO(28)
  • 桑名金属工業(26)
  • イシザキ(25)
  • 大和バルブ(20)
  • HSバルブ(11)
  • セキスイ(10)
  • ベン(10)
  • ヨシタケ(5)
  • アサヒAV(5)
  • スパイラックス・サーコ(5)
  • 三吉バルブ(5)
  • 大阪サニタリー(4)
  • アソー(3)
  • テイエルブイ(TLV)(3)
  • 昭和バルブ(3)
  • OKM(オーケーエム)(2)
呼び径(A)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(6)
  • 15(6)
  • 20(12)
  • 25(10)
  • 32(7)
  • 40(7)
  • 50(6)
  • -(1)
材質
  • ゴム(8)
  • ステンレス(8)
  • 樹脂(9)
  • 鋳鉄(6)
  • 青銅(33)
  • 黄銅(真鍮)(9)
接続方式
  • ねじ込み形(12)
  • フレアー式(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(9)
  • 使用流体(12)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体空気(10)
  • 使用流体蒸気(7)
  • 使用流体薬品(2)
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(3)
  • 3/8(6)
  • 1/2(7)
  • 3/4(11)
  • 1(9)
  • 1-1/4(6)
  • 1-1/2(6)
  • 2(5)
1/8・1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(12)
チャッキバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(10)
  • 1(5)
  • 1.18(1)
  • 1.4(10)
  • 1.57(3)
  • 1.6(8)
  • 4.8(2)
  • 4.9(2)
  • 7.35(2)
0.5・1・1.18・1.4・1.57・1.6・4.8・4.9・7.35
ハンドル形状
  • なし(14)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
6(2)
8(3)
10(6)
15(6)
20(12)
25(10)
32(7)
40(7)
50(6)
-(1)
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
2,840税込3,124
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
1インチ ユニバーサル逆止弁 エスコ1インチ ユニバーサル逆止弁エスコ(2件のレビュー)
3,120税込3,432
1個
当日出荷
低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10形状ストレート全長(mm)58材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無し最大圧力(MPa)1.57バルブ逆止弁最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
チェックバルブ(ステンレス) エスコチェックバルブ(ステンレス)エスコ
7,900税込8,690
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
3/4" フート用スクリーン(青銅製) エスコ3/4" フート用スクリーン(青銅製)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質スクリーン:CC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5アズワン品番64-7851-43ねじサイズRc3/4"
1"  リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製) エスコ1" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)エスコ
8,630税込9,493
1個
翌日出荷
材質(本体)CC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CC406材質(スプリング)C519Wアズワン品番64-7851-32ねじサイズRc1"材質(弁体付弁座)CC
3/8" リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ3/8" リフトチャッキバルブ(青銅製)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:44、H:26質量(kg)0.1材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CC)アズワン品番64-7851-21ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)青銅鋳物(CC)
1 ” スイングチャッキバルブ エスコ1 ” スイングチャッキバルブエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AA-10
1/2インチ スイングチャッキバルブ エスコ1/2インチ スイングチャッキバルブエスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465A-4形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
リフトチャッキバルブ エスコリフトチャッキバルブエスコ
15,600税込17,160
1個
4日以内出荷
RoHS相当品。最高使用圧力 静流水(120℃以下):1.4MPa、蒸気・空気・不燃性ガス・油(150℃以下):1.1MPa。
材質(ボディ)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ付逆止弁 エスコねじ付逆止弁エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
気密性のあるニトリルゴムパッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水が避けられます。
材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス、 パッキン:ニトリルゴム最大使用圧力(MPa)1.6耐熱温度(℃)100まで適合流体
ストレーナー付逆止弁 エスコストレーナー付逆止弁エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
本商品は、一方向の水の流れを遮断するものです。パッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水を避けてください。
材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス 、パッキン:ニトリルゴム 、ストレーナー:ステンレス・ナイロン最大使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)100まで適合流体
Rc 3/4"  スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製) エスコRc 3/4" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)エスコ
6,540税込7,194
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:98、H:51.5材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)C6803(2)材質(弁体)CAC911アズワン品番64-7851-85材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc3/4”
Rc 3/4"  スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製) エスコRc 3/4" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)エスコ
6,540税込7,194
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:98、H:51.5材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)C6803(2)材質(弁体)CAC911アズワン品番64-7851-79材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc3/4”
Rc  1"   リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製 エスコRc 1" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製エスコ
9,030税込9,933
1個
翌日出荷
全長(mm)91材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)CAC911材質(弁体)NBRアズワン品番64-7851-74材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc1”
Rc 3/4"  リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製 エスコRc 3/4" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製エスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
全長(mm)80材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)CAC911材質(弁体)NBRアズワン品番64-7851-73材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc3/4”
Rc 1/2"  リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製 エスコRc 1/2" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製エスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
全長(mm)73材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)CAC911材質(弁体)NBRアズワン品番64-7851-72材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc1/2”
2"  フート(青銅製) エスコ2" フート(青銅製)エスコ
9,810税込10,791
1個
翌日出荷
材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCアズワン品番64-7851-52ねじサイズG2"
1・1/2" フート(青銅製) エスコ1・1/2" フート(青銅製)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCアズワン品番64-7851-51ねじサイズG1・1/2"
1・1/4" フート(青銅製) エスコ1・1/4" フート(青銅製)エスコ
5,470税込6,017
1個
翌日出荷
材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCアズワン品番64-7851-50ねじサイズG1・1/4"
1"  フート(青銅製) エスコ1" フート(青銅製)エスコ
4,140税込4,554
1個
翌日出荷
材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCアズワン品番64-7851-49ねじサイズG1"
3/4" フート(青銅製) エスコ3/4" フート(青銅製)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
材質(本体)CAC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CAC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CACアズワン品番64-7851-48ねじサイズG3/4"
2"  フート用スクリーン(青銅製) エスコ2" フート用スクリーン(青銅製)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
材質スクリーン:CAC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5アズワン品番64-7851-47ねじサイズRc2"
1・1/2" フート用スクリーン(青銅製) エスコ1・1/2" フート用スクリーン(青銅製)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
材質スクリーン:CAC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5アズワン品番64-7851-46ねじサイズRc1・1/2"
1・1/4" フート用スクリーン(青銅製) エスコ1・1/4" フート用スクリーン(青銅製)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
材質スクリーン:CAC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5アズワン品番64-7851-45ねじサイズRc1・1/4"
1"  フート用スクリーン(青銅製) エスコ1" フート用スクリーン(青銅製)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
材質スクリーン:CAC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5アズワン品番64-7851-44ねじサイズRc1"
3/8" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製) エスコ3/8" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)エスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88材質(ボール)CC材質(キャップ)C3771材質(ジスク)CC材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604材質(ボンネット)C3771アズワン品番64-7851-36ねじサイズRc3/8"
3/4" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製) エスコ3/4" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)エスコ
6,020税込6,622
1個
翌日出荷
材質(本体)CC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CC406材質(スプリング)C519Wアズワン品番64-7851-31ねじサイズRc3/4"材質(弁体付弁座)CC
1/2" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製) エスコ1/2" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)エスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CAC406材質(スプリング)C519Wアズワン品番64-7851-30ねじサイズRc1/2"材質(ジスクホルダ)CAC
2"  リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ2" リフトチャッキバルブ(青銅製)エスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:119、H:67質量(kg)1.9材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)アズワン品番64-7851-27ねじサイズRc2"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1・1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ1・1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:100、H:56質量(kg)0.9材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)アズワン品番64-7851-26ねじサイズRc1・1/2"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1・1/4" リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ1・1/4" リフトチャッキバルブ(青銅製)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:85、H:50質量(kg)0.6材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)アズワン品番64-7851-25ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1"  リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ1" リフトチャッキバルブ(青銅製)エスコ
9,560税込10,516
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:77、H:42質量(kg)0.5材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)アズワン品番64-7851-24ねじサイズRc1"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
3/4" リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ3/4" リフトチャッキバルブ(青銅製)エスコ
6,330税込6,963
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:65、H:34質量(kg)0.3材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)アズワン品番64-7851-23ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:53、H:28質量(kg)0.2材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)アズワン品番64-7851-22ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
Rc   2"  スイングチャッキバルブ エスコRc 2" スイングチャッキバルブエスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316アズワン品番64-7851-20ねじ径Rc2”
Rc1・1/2" スイングチャッキバルブ エスコRc1・1/2" スイングチャッキバルブエスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316アズワン品番64-7851-19ねじ径Rc1・1/2”
Rc1・1/4" スイングチャッキバルブ エスコRc1・1/4" スイングチャッキバルブエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316アズワン品番64-7851-18ねじ径Rc1・1/4”
Rc   1"  スイングチャッキバルブ エスコRc 1" スイングチャッキバルブエスコ
9,690税込10,659
1個
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316アズワン品番64-7851-17ねじ径Rc1”
Rc  3/4" スイングチャッキバルブ エスコRc 3/4" スイングチャッキバルブエスコ
7,570税込8,327
1個
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316アズワン品番64-7851-16ねじ径Rc3/4”
Rc  1/2" スイングチャッキバルブ エスコRc 1/2" スイングチャッキバルブエスコ
6,810税込7,491
1個
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14A材質(キャップ)SCS14A材質(ディスク)SCS14A材質(ピン)SUS316アズワン品番64-7851-15ねじ径Rc1/2”
チェックバルブ(逆止弁)