絞り込み
呼び径(A)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(4)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(1)
- -(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(6)
- 青銅(7)
- 黄銅(真鍮)(7)
接続方式
- ねじ込み形(12)
- フレアー式(2)
使用流体
ガス(9)
水(10)
油(6)
空気(10)
蒸気(7)
薬品(2)
呼び径(B)
- 1/8(2)
- 1/4(3)
- 3/8(4)
- 1/2(3)
- 3/4(3)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.4(7)
- 1.57(3)
- 1.6(1)
- 4.8(2)
- 4.9(2)
- 7.35(2)
1.4・1.57・1.6・4.8・4.9・7.35
バルブ種類

チャッキバルブ(12)
チャッキバルブ
ハンドル形状
- なし(14)
なし
ブランド
- エスコ
- KITZ(キッツ)(64)
- 桑名金属工業(26)
- 東洋バルヴ(25)
- 大和バルブ(17)
- HSバルブ(11)
- セキスイ(10)
- ベン(10)
- ヨシタケ(5)
- アサヒAV(5)
- 三吉バルブ(5)
- スパイラックス・サーコ(4)
- アソー(3)
- テイエルブイ(TLV)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 昭和バルブ(3)
- OKM(オーケーエム)(2)
- イシザキ(2)
- CDC(2)
- ブランドをもっと見る
「呼び径(A)」から絞り込む
6(2)
8(3)
10(4)
15(2)
20(3)
25(2)
32(2)
40(2)
50(1)
-(1)

チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥2,840~税込¥3,124~1個当日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
チェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥7,900~税込¥8,690~1個当日出荷から4日以内出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
1インチ ユニバーサル逆止弁
エスコ(2件のレビュー)¥3,120税込¥3,4321個当日出荷低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。エスコ品番EA465L-10形状ストレート全長(mm)58材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無し最大圧力(MPa)1.57バルブ逆止弁最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1/4インチ チェックバルブ
エスコ¥6,190税込¥6,8091個当日出荷エスコ品番EA491M-2形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)4.8接続フレアーハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
1.1/2インチ ストレーナー付逆止弁
エスコ¥8,340税込¥9,1741個翌日出荷エスコ品番EA465LS-15形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無しバルブストレーナー付逆止弁
1インチ スイングチャッキバルブ
エスコ¥9,260税込¥10,1861個翌日出荷エスコ品番EA465A-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
3/8インチ チェックバルブ
エスコ¥7,230税込¥7,9531個翌日出荷エスコ品番EA491M-3形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)4.8接続フレアーハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
1.1/4インチ ストレーナー付逆止弁
エスコ¥6,590税込¥7,2491個翌日出荷エスコ品番EA465LS-12形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無しバルブストレーナー付逆止弁
3/8インチ スイングチャッキバルブ
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷エスコ品番EA465A-3形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
3/4インチ スイングチャッキバルブ
エスコ¥6,970税込¥7,6671個翌日出荷エスコ品番EA465A-6形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
2インチ スイングチャッキバルブ
エスコ¥31,800税込¥34,9801個翌日出荷エスコ品番EA465A-20形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
1インチ1/4 スイングチャッキバルブ
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷エスコ品番EA465A-12形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
1インチ1/2 スイングチャッキバルブ
エスコ¥19,700税込¥21,6701個翌日出荷エスコ品番EA465A-14形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
1/2インチ スイングチャッキバルブ
エスコ¥5,550税込¥6,1051個翌日出荷エスコ品番EA465A-4形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ