チェックバルブ(逆止弁) :「ねじ込み逆止弁」の検索結果
「呼び径(A)」から絞り込む
6(2)
8(2)
10(3)
15(2)
20(3)
25(3)
32(2)
40(2)
50(1)
-(1)
呼び径(A)をもっと見る
低い逆圧力を完璧に遮断します。
気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。
水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10
形状ストレート
全長(mm)58
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1.57
接続G(PF)
使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状ハンドル無し
最大圧力(MPa)1.57
バルブ逆止弁
最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
エスコ品番EA465LS-12
形状ストレート
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.57
接続G(PF)
使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状ハンドル無し
バルブストレーナー付逆止弁
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
エスコ品番EA465LS-15
形状ストレート
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.57
接続G(PF)
使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状ハンドル無し
バルブストレーナー付逆止弁
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)
クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
エスコ品番EA465A-20
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
エスコ品番EA465A-12
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
エスコ品番EA465A-10
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
エスコ品番EA465A-3
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
エスコ品番EA465A-14
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
エスコ品番EA465A-4
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
質量(kg)4.1
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6飽和蒸気:0.98
接続方式ねじ込み:JIS B0203
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
操作方法チャッキ
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
サイズ(mm)L:158、H:91
アズワン品番64-7851-29
クラス150
ねじサイズRc3”
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥68,200
税込¥75,020
7日以内出荷
質量(kg)2.8
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6飽和蒸気:0.98
接続方式ねじ込み:JIS B0203
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
操作方法チャッキ
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
サイズ(mm)L:139、H:79
アズワン品番64-7851-28
クラス150
ねじサイズRc2・1/2”
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥43,500
税込¥47,850
7日以内出荷
エスコ品番EA465A-6
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。