チェックバルブ(逆止弁) :「油圧機器」の検索結果
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
6(2)
8(2)
10(2)
15(1)
20(2)
25(1)
-(1)
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)
クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。