6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)L:109、H:58.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-80 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

寸法(mm)L:98、H:51.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-85 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc3/4”
1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

寸法(mm)L:98、H:51.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-79 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc3/4”
1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

全長(mm)91 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)CAC911 材質(弁体)NBR アズワン品番64-7851-74 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1”
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

全長(mm)80 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)CAC911 材質(弁体)NBR アズワン品番64-7851-73 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc3/4”
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

全長(mm)73 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)CAC911 材質(弁体)NBR アズワン品番64-7851-72 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1/2”
1個
7,080 税込7,788
翌日出荷