6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
40(6)
エスコ品番EA465LS-15 形状ストレート 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.57 接続G(PF) 使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア ハンドル形状ハンドル無し バルブストレーナー付逆止弁
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

材質キャップパッキン:PTFE 材質(本体)SCS14 材質(キャップ)SCS14 材質(ディスク)SCS14 材質(ピン)SUS316 アズワン品番64-7851-19 ねじ径Rc1・1/2”
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

寸法(mm)L:100、H:56 質量(kg)0.9 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) アズワン品番64-7851-26 ねじサイズRc1・1/2" 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

材質スクリーン:CAC 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5 アズワン品番64-7851-46 ねじサイズRc1・1/2"
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC アズワン品番64-7851-51 ねじサイズG1・1/2"
1個
6,910 税込7,601
翌日出荷

エスコ品番EA465A-14 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チャッキバルブ
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷