チェックバルブ(逆止弁) :「c3」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む
10(1)
20(4)
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
材質キャップパッキン:PTFE
材質(本体)SCS14
材質(キャップ)SCS14
材質(ディスク)SCS14
材質(ピン)SUS316
アズワン品番64-7851-16
ねじ径Rc3/4”
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
寸法(mm)L:98、H:51.5
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-85
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc3/4”
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
寸法(mm)L:98、H:51.5
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-79
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc3/4”
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
全長(mm)80
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)CAC911
材質(弁体)NBR
アズワン品番64-7851-73
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc3/4”
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。