チェックバルブ(逆止弁) :「b10」の検索結果
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
15(3)
40(8)
50(7)
65(6)
80(6)
100(7)
125(4)
150(4)
200(5)
250(4)
材質(本体)SCS14A
寸法L(mm)150
寸法H(mm)72
材質(キャップ)SCS14A/SUS316
材質(ジスク)SCS14A
材質(ヒンジピン)SUS316
材質(プラグ)SUS316
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/SUS304
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/SUS304
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A/SUS304
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
寸法f(mm)2
材質(ヒンジピン)SUS403
クラス20K
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管
材質(本体)FCD-S
最高使用圧力(MPa)2.2
材質(キャップ)FCD-S
材質(ヒンジピン)SUS403
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)CAC406
材質(ボディ)CAC406
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
材質(プラグ)SS400
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
材質(プラグ)SS400
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
仕様デュアルプレート式 逆止め弁
付属品配管用ボルトナット付
形状その他
適合規格公共建築工事標準仕様書相当品
接続方式ウエハー
材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)
最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)
材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)
材質(ヒンジピン)304SS
材質(ボディ)FC250+NBR
材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120以下
適合規格JIS B2031:50A~200A
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼
材質(ヒンジピン)C3771BD
材質(プラグ)SS400
材質(ボールシート)CAC406
材質(ボディ)FC200
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
材質(シールリング)CAC406
バルブ種類チャッキバルブ
仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付
形状その他
材質(本体)ダクタイル
規格管接続:ウエハー形(JIS 20K)
接続ウエハー
ハンドル形状丸形
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)4.20、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)FCD-S
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60(流体)
最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
鋳鋼 20K フランジ形 スイング逆止め弁API 600 クラス 300
接続フランジ JIS B2220 20K ボデー:SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形ステンレス箔入膨張黒鉛シート
鋳鋼 クラス150 フランジ形 スイング逆止め弁API 600
材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276 TYPE403
接続フランジ ASME B16.5 クラス150
材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。