チェックバルブ(逆止弁) :「スイング式 逆止弁」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「呼び径(A)」から絞り込む
15(5)
20(6)
25(6)
32(6)
40(6)
50(10)
65(6)
80(5)
100(4)
125(4)
呼び径(A)をもっと見る
材質(本体)FC200
接続フランジ
JIS規格JIS B 2031
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ヒンジピン)C3771BD
材質(フタ)FC200
材質(弁体)CAC406
最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4
素材鋳鉄
バルブ種類スイングチェッキ
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(ヒンジピン)C3604、(弁体)CAC406
接続(管)フランジ
最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4
バルブ種類スイングチェッキ
材質(本体)CAC406、(蓋)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406、(ヒンジピン)C3604BD、(弁体)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406
接続(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2
バルブ種類スイングチェッキ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ヒンジピン)SUS403
材質(フタ)SS400
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
バルブ種類スイングチェッキ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)S28C
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(ヒンジピン)SUS403
材質(フタ)SS400
材質(弁体)S28C
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
バルブ種類スイングチェッキ
材質(本体)FCD450-10
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ヒンジピン)SUS403
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-3、消防認定品は、D16CF
バルブ種類スイングチェッキ
流体の逆流を防ぎます。
用途主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。
材質本体材料:CAC406
最高許容圧力(MPa)0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水)
適合流体水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(コア)PE
バルブ種類スイングチェッキ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
バルブ種類スイングチェッキ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
バルブ種類スイングチェッキ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.88、(飽和蒸気)0.5、(120℃以下の静流水)1.2
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(フタ)C3771BE
材質(弁体)C3771BE
バルブ種類スイングチェッキ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。