「呼び径(A) 」から絞り込む
カテゴリ: チェックバルブ(逆止弁)最高使用圧力(MPa): 1.4すべて解除
<衝撃吸収式>鋳鉄10Kウェハーチェッキ 大和バルブ 3日以内出荷 から 4日以内出荷
衝撃吸収式 スプリング仕様
材質 (本体)FC200、(ヒンジピン)SUS304、(弁体)CAC406、(シート)EPDM、(ガスケット)ノンアスベスト 寸法D(mm) 55 接続 (管)ウェハー 最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水、空気:1.0 バルブ種類 ウェハーチェッキ
10BC 青銅スイングチャッキ弁【JIS10K】 三吉バルブ 4日以内出荷
材質(本体) CAC406 規格 10K、JIS B2011 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4 使用流体 油、ガス、空気、脈動水、飽和蒸気、静流水 材質(弁体) CAC406
10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 20日以内出荷
材質 ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M 材質(本体) 鋳鉄/FC200 接続方式 フランジ形 材質(ガスケット) 非石綿シートガスケット 材質(ヒンジピン) SUS403 材質(プラグ) 炭素鋼 材質(ボンネット) FC200 材質(アーム) SCS13A 材質(弁体・弁座) SUS403 クラス 10K 材質(弁箱付弁座) SUS403 バルブ種類 チェッキバルブ
10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 20日以内出荷
材質 ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M 材質(本体) 鋳鉄/FC200 接続方式 フランジ形 材質(ガスケット) 非石綿シートガスケット 材質(ヒンジピン) SUS403 材質(プラグ) 炭素鋼 材質(ボンネット) FC200 材質(アーム) SCS13A 材質(弁体・弁座) SUS403 クラス 10K 材質(弁箱付弁座) SUS403 バルブ種類 チェッキバルブ
鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】 大和バルブ 翌々日出荷 から 5日以内出荷
用途 給水用 仕様 スプリング仕様、衝撃吸収式 形状 その他 材質(本体) CAC406 最高使用圧力(MPa) 1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気) 寸法D(mm) 55 接続方式 JIS 10K フランジ 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ウェハーチェッキ
青銅ウェハーチェッキ弁【10K・バイパス付】 大和バルブ 5日以内出荷
仕様 スプリング仕様、衝撃吸収式 形状 その他 材質(本体) CAC406 最高使用圧力(MPa) 1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気) 寸法D(mm) 55 接続方式 JIS 10K フランジ 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ウェハーチェッキ
ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
仕様 逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594 付属品 配管用ボルトナット付 形状 その他 材質(本体) ステンレス鋼 使用温度範囲(℃) 0~60 規格 面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K) 最高使用圧力(MPa) 1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油) 接続方式 ウエハー 接続 ウエハー 材質(ボール) SCS13A、PTFE:バイパスバルブ 使用流体 水、油、空気 材質(キャップ) SCS13A:バイパスバルブ 材質(カバー) SCS13A:バイパスバルブ ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) PTFE 材質(ジスク) SCS13A、PTFE:バイパスバルブ 材質(ステム) 304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ 材質(ハンドル) 亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ 材質(ヒンジピン) 304SS 材質(ボンネット) SCS13A:バイパスバルブ 材質(パッキン) 膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブ クラス 10K 接続形状 ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類 チャッキバルブ
ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 5日以内出荷
仕様 デュアルプレート式 逆止め弁 付属品 配管用ボルトナット付 形状 その他 適合規格 公共建築工事標準仕様書相当品 接続方式 ウエハー 材質(ボール) CAC406、C3531(バイパスバルブ) 最高許容圧力(MPa) 1.4(0~80℃) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC406、C3531(バイパスバルブ) 材質(ステム) C3531(バイパスバルブ) 材質(ヒンジピン) 304SS 材質(ボディ) FC250+NBR 材質(パッキン) 非石綿:バイパスバルブ クラス 10K 接続形状 ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類 チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) SCS13 最高使用圧力(MPa) 80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2 接続 ウエハー 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 丸形 材質(弁体) SCS13 クラス 10K バルブ種類 ウイングチェッキバルブ
10K ステンレス鋼製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼/SCS13A 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式 管フランジ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状 ハンドル無し クラス 10K バルブ種類 チェッキバルブ
10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ 当日出荷 から 13日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) FC250+NBR 使用温度範囲(℃) 80以下 接続方式 ウェハー形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) (80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1 ハンドル形状 丸形 材質(グランド) C3604BD 材質(グランドパッキン) 非石綿パッキン 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) C3531 材質(プラグ) S45CH 材質(ボディ) FC250+NBR 材質(スプリング) SUS304-WPB クラス 10K
10K 鋳鉄製ナイロンライニングスイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 4日以内出荷 から 13日以内出荷
材質 要部/BRZ(青銅) 形状 ストレート 材質(本体) ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング 最高使用圧力(MPa) 60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0 接続方式 管フランジ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 ハンドル無し クラス 10K バルブ種類 チェッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
材質 要部/BRZ(青銅) 形状 ストレート 材質(本体) ねずみ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 120以下 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7 接続方式 管フランジ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 ハンドル形状 ハンドル無し クラス 10K バルブ種類 チェッキバルブ
10K 青銅製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC406 最高使用圧力(MPa) 80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0 接続 ウエハー 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 丸形 材質(弁体) CAC406 クラス 10K バルブ種類 ウイングチェッキバルブ
10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー) FCD-S ハンドル形状 ハンドル無し クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 10日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 120℃以下 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 材質(プラグ) SS400 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 120℃以下 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 材質(プラグ) SS400 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) CAC406 材質(ボディ) CAC406 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
10K 青銅製スイングチェッキ 大和バルブ 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JIS B 2011 最高使用圧力(MPa) (120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4 接続 Rc 使用流体 油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C3604 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 バルブ種類 スイングチェッキ
鉛カット 10Kスイングチェッキ 大和バルブ 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JIS B 2011 最高使用圧力(MPa) (120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4 接続 Rc 使用流体 油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C3604 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 バルブ種類 スイングチェッキ
10K ステンレススイングチャッキ UOMシリーズ KITZ(キッツ) 当日出荷 から 10日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) SCS14A 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー) SCS14A/SUS316 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 非石綿シ-ト 材質(ジスク) SCS14A 材質(ヒンジピン) SUS316 クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 チャッキバルブ
ステンレススイングチャッキ 10K 東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
用途 一般汎用・建築設備用 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 180以下 最高使用圧力(MPa) 常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式 Rc 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 材質(キャップ) SCS13A ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(ジスク) SCS13A 材質(ヒンジピン) SUS304 材質(プラグ) SUS304 クラス 10K 接続形状 Rc バルブ種類 チェッキバルブ
青銅スイングチェッキバルブ 10K 東洋バルヴ (2件のレビュー) 当日出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅 使用温度範囲(℃) 120以下 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0 接続方式 Rc 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C3604BD 材質(プラグ) C3604BD 材質(弁体) CAC406 クラス 10K 接続形状 Rc 材質(弁箱) CAC406 バルブ種類 チェッキバルブ
スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 10日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 120以下 適合規格 JIS B2031:50A~200A 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa) 1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃)) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 非石綿シート極軟鋼 材質(ヒンジピン) C3771BD 材質(プラグ) SS400 材質(ボールシート) CAC406 材質(ボディ) FC200 クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2239 10K 材質(シールリング) CAC406 バルブ種類 チャッキバルブ
青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ) KITZ(キッツ) (6件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃) -29℃~120℃ 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) CAC406 材質(ヒンジピン) C3604BD 材質(プラグ) C3604BD クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油) 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A/SUS304 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SCS13A 材質(ヒンジピン) SUS304 材質(プラグ) SUS304 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
3/8インチ スイングチャッキバルブ エスコ 翌日出荷
エスコ品番 EA465A-3 形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続 Rc 使用流体 油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状 ハンドル無し バルブ種類 チャッキバルブ
3/4インチ スイングチャッキバルブ エスコ 翌日出荷
エスコ品番 EA465A-6 形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続 Rc 使用流体 油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状 ハンドル無し バルブ種類 チャッキバルブ
2インチ スイングチャッキバルブ エスコ 翌日出荷
エスコ品番 EA465A-20 形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続 Rc 使用流体 油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状 ハンドル無し バルブ種類 チャッキバルブ
1インチ1/4 スイングチャッキバルブ エスコ 翌日出荷
エスコ品番 EA465A-12 形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続 Rc 使用流体 油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状 ハンドル無し バルブ種類 チャッキバルブ
1インチ1/2 スイングチャッキバルブ エスコ 翌日出荷
エスコ品番 EA465A-14 形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続 Rc 使用流体 油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状 ハンドル無し バルブ種類 チャッキバルブ
1インチ スイングチャッキバルブ エスコ 翌日出荷
エスコ品番 EA465A-10 形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続 Rc 使用流体 油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状 ハンドル無し バルブ種類 チャッキバルブ
ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ) KITZ(キッツ) (5件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 120℃以下 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A/SUS304 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SCS13A 材質(ヒンジピン) SUS304 材質(プラグ) SUS304 クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 チャッキバルブ
Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油) 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A/SUS304 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SCS13A/SUS304 クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 チャッキバルブ
補修キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~
点検キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 1,868 ~ ¥ 1,698 ~