チェックバルブ(逆止弁) :「塩ビ 逆止弁」の検索結果
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
15(5)
20(6)
25(6)
32(3)
40(6)
50(6)
65(2)
80(2)
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続方式差込み
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続Rc
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート
規格JIS10K
接続方式フランジ形
バルブ種類スイングチェックバルブ
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS10K
材質(シール)EPDM
接続方式フランジ形
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
トラスコ品番850-5967
形状Y形
材質(本体)PVC
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
接続方式フランジ形
使用流体水、油、薬品
バルブ種類リフト式チャッキバルブ
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
トラスコ品番850-5970
形状Y形
材質(本体)PVC
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
接続方式フランジ形
使用流体水、油、薬品
バルブ種類リフト式チャッキバルブ
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
トラスコ品番850-5966
形状Y形
材質(本体)PVC
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
接続方式フランジ形
使用流体水、油、薬品
バルブ種類リフト式チャッキバルブ
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
トラスコ品番850-5969
形状Y形
材質(本体)PVC
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
接続方式フランジ形
使用流体水、油、薬品
バルブ種類リフト式チャッキバルブ
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
トラスコ品番850-5968
形状Y形
材質(本体)PVC
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
接続方式フランジ形
使用流体水、油、薬品
バルブ種類リフト式チャッキバルブ
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。
アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。
オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。
配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート
規格JIS10K
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。