チェックバルブ(逆止弁) :「蒸気用」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む
10(4)
15(2)
20(2)
25(2)
32(2)
40(2)
50(2)
65(1)
80(1)
100(1)
こんなお得な商品も!
青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
形状Y形
材質(本体)青銅鋳物
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)青銅鋳物
材質(ヒンジピン)C1100B
材質(プラグ)C3604BD
クラス125型
バルブ種類チャッキバルブ
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88
材質(ボール)CC
材質(キャップ)C3771
材質(ジスク)CC
材質(ヒンジピン)C1100B
材質(プラグ)C3604
材質(ボンネット)C3771
アズワン品番64-7851-36
ねじサイズRc3/8"
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
材質(本体)CAC
寸法L(mm)53
寸法H(mm)39
適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)
最高使用圧力(MPa)1.18(120℃以下の静流水)
接続方式ねじ込み:JIS B0203
材質(ボール)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B
材質(キャップ)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B
材質(ジスク)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(プラグ)C3604BD
材質(ボンネット)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B
蒸気圧(MPa)0.88(飽和蒸気)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。