チェックバルブ(逆止弁) :「蒸気用」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む
10(3)
15(5)
20(5)
25(5)
32(4)
40(5)
50(5)
65(1)
80(1)
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120以下
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
クラス150型
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)185
材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気、温水
最高使用温度(℃)185
インライン型のステンレス製逆止弁。
取付け方向は水平・垂直任意。
ウォーターハンマー防止に効果。
材質(本体)SCS
タイプインラインタイプ
使用温度範囲(℃)220
最高使用圧力(MPa)1.6以下
接続JIS Rc
使用流体蒸気、冷温水
最高使用温度(℃)220
バルブ逆止弁
こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
クラス150
接続形状Rc
バルブ種類チェッキバルブ
寸法(mm)L:119、H:67
質量(kg)1.9
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
アズワン品番64-7851-27
ねじサイズRc2"
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
寸法(mm)L:77、H:42
質量(kg)0.5
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
アズワン品番64-7851-24
ねじサイズRc1"
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
寸法(mm)L:53、H:28
質量(kg)0.2
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
アズワン品番64-7851-22
ねじサイズRc1/2"
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
寸法(mm)L:85、H:50
質量(kg)0.6
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
アズワン品番64-7851-25
ねじサイズRc1・1/4"
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
寸法(mm)L:65、H:34
質量(kg)0.3
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
アズワン品番64-7851-23
ねじサイズRc3/4"
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
寸法(mm)L:44、H:26
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CC)
アズワン品番64-7851-21
ねじサイズRc3/8"
材質(弁箱)青銅鋳物(CC)
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
寸法(mm)L:100、H:56
質量(kg)0.9
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
アズワン品番64-7851-26
ねじサイズRc1・1/2"
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
質量(kg)4.1
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6飽和蒸気:0.98
接続方式ねじ込み:JIS B0203
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
操作方法チャッキ
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
サイズ(mm)L:158、H:91
アズワン品番64-7851-29
クラス150
ねじサイズRc3”
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥68,200
税込¥75,020
7日以内出荷
質量(kg)2.8
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6飽和蒸気:0.98
接続方式ねじ込み:JIS B0203
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
操作方法チャッキ
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
サイズ(mm)L:139、H:79
アズワン品番64-7851-28
クラス150
ねじサイズRc2・1/2”
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥43,500
税込¥47,850
7日以内出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。