4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
8(1)
10(2)
15(3)
20(3)
25(3)
32(3)
40(3)
50(3)
65(2)
80(2)
形状ストレート 材質(本体)青銅CAC 使用温度範囲(℃)120以下(静流水) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(弁体)CAC406 クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC バルブ種類チェッキバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状ストレート 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C1100BD-H 材質(プラグ)C3604BD 材質(フタ)C3771BE 材質(弁体)C3771BE クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類チェッキバルブ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途下り勾配35度までのダウンフローに適用可能。 形状ストレート ハンドル形状ハンドル無し クラス125
1個ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.88、(飽和蒸気)0.5、(120℃以下の静流水)1.2 接続Rc 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(フタ)C3771BE 材質(弁体)C3771BE バルブ種類スイングチェッキ
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)