1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
65(1)
給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。 40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。
形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~60(流体) 最高使用圧力(MPa)0.98以下 表面処理ナイロン11樹脂粉体塗装 接続方式フランジ形 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.37 塗膜厚(μm)内面:300以上 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)