絞り込み
呼び径(A)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 32(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(2)
  • 80(2)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
材質
  • スチール(12)
  • ステンレス(71)
  • 樹脂(4)
  • 鋳鉄(80)
  • 青銅(101)
  • 黄銅(真鍮)(30)
使用流体
  • 使用流体(6)
呼び径(B)
  • 1/2(5)
  • 3/4(5)
  • 1(4)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(3)
  • 1(2)
  • 1.4(1)
0.7・1・1.4
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(6)
ゲートバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(6)
丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(5)
  • 東洋バルヴ(1)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(5)
20(5)
25(4)
32(5)
40(5)
50(5)
65(2)
80(2)
キーパロイ製10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製10KゲートバルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート使用温度範囲(℃)-29~100接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC911材質(カバー)CAC911最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート5KゲートバルブKITZ(キッツ)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製5KゲートバルブKITZ(キッツ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
125型 鉛レス銅合金製ゲートバルブ 東洋バルヴ125型 鉛レス銅合金製ゲートバルブ東洋バルヴ
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC(鉛溶出防止処理)最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0使用流体ハンドル形状丸形クラス125接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート5KゲートバルブKITZ(キッツ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ