絞り込み
ブランド
  • 大和バルブ(4)
  • 東洋バルヴ(1)
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
  • ソケット形(1)
  • フランジ形(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(3)
  • 青銅(3)
使用流体
  • 使用流体(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
1/2・3/4・1
最高使用圧力(MPa)
  • 1.0
  • 0~1.37(2)
  • 0~2.75(3)
  • 0.2(2)
  • 0.5(2)
  • 0.69(1)
  • 0.7(39)
  • 0.88(6)
  • 1(21)
  • 1.18(20)
  • 1.2(9)
  • 1.37(20)
  • 1.4(55)
  • 1.6(4)
  • 2.0(4)
  • 2(2)
  • 2.2(15)
  • 2.5(3)
  • 2.75(3)
  • 2.8(7)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(5)
ゲートバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(1)
丸形
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(1)
13(1)
15(1)
20(2)
25(2)
32(1)
40(1)
50(3)
65(3)
80(3)
100(2)
125(2)
150(2)
200(2)
250(1)
300(1)
鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブ鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ仕切弁大和バルブ
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
青銅10Kねじ込み形仕切弁 大和バルブ青銅10Kねじ込み形仕切弁大和バルブ
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
10K型 鉛レス青銅ソケット形バルブ(えんむすび)埋設用ゲートバルブ 東洋バルヴ10K型 鉛レス青銅ソケット形バルブ(えんむすび)埋設用ゲートバルブ東洋バルヴ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
用途硬質塩化ビニル管に直接接合できる。TS工法を採用したTSブッシュ内蔵の全く新しく開発したバルブです。バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチ不要。バルブソケット使用時の面間に比べ3割減。特殊ソケットが金属バルブに覆われています。金属と樹脂の分解可能な構造で、分別リサイクルが出来ます。形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)0~45℃の水1.0接続方式差込み(ソケット形)使用流体水道水・清水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911(LFBC)クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ