ゲートバルブ :「クシ」の検索結果
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
13(2)
20(2)
25(2)
30(2)
40(2)
50(2)
65(1)
75(1)
用途100℃以下の水・油用
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1.18以下
接続Rc
使用流体水、油
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
用途使用圧力 1.18Mpa以下、100℃以下の水用。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1.18以下
接続Rc
使用流体水、油
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。