10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
20(3)
25(3)
32(4)
50(7)
65(6)
80(7)
100(6)
125(5)
150(6)
200(5)
呼び径(A)をもっと見る
形状ストレート 材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/304SS 材質(カバー)SCS13A/304SS 最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)304SS 材質(スナップリング)SUS316 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A/304SS 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ゲートバルブ
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハンドル形状丸形 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S クラス20K バルブ種類ゲートバルブ
1個
53,980 税込59,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

消防認定品
用途乾式配管、湿式配管 ハンドル形状丸形 材質(ステム)SUS403 バルブ種類ゲートバルブ
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油 ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ ハンドル形状丸形 クラス5K
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)SCS1 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 バルブ種類ゲートバルブ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)