商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む
50(24)
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
形式内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
形式内ねじ(S.B.)
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
種別仕切弁
形状ストレート
形式内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC406
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)CAC406
材質(パッキン)ノンアスベストパッキン
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)SCS13A
こんなお得な商品も!

ゲートバルブ 黄銅製 125型
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)C3771BE
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
形式外ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
接続方式ねじ込み
材質(シート)ステンレス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)SCS13A
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ステム)403SS
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキン
クラス10K
接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
適合規格JIS B2011
ハンドル形状丸形
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
材質(弁箱)CAC406
用途一般用
形状ストレート
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS14
接続方式ねじ込み
材質(シート)ステンレス
ハンドル色緑
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)SCS14A
形状ストレート
タイプボルテッドボンネット
適合規格JV4-4
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(220℃以下の重油・作動油)、0.98(300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス)
接続方式ねじ込み形仕切弁(内ねじ)
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SCS1
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS403
形状ストレート
形式外ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
形式内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形(Rc)
材質(ステム)黄銅
材質(ハンドル)アルミニウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
仕様外ねじ 仕切弁
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300
接続方式管フランジ
ハンドル形状丸形
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6
バルブ種類ゲートバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。