13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
80(13)
形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 形式内ねじ(S.B.) 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 接続方式ねじ込み 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ステム)403SS 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキン クラス10K 接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ストレート 適合規格JIS B2011 ハンドル形状丸形 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K 材質(弁箱)CAC406
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
88,980 税込97,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 形式外ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)FCD-S
1個
77,980 税込85,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ ハンドル形状丸形 クラス5K
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ストレート 形式外ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)FCD-S
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS14A
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)SCS14A
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様外ねじ 仕切弁 形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300 接続方式管フランジ ハンドル形状丸形 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6 バルブ種類ゲートバルブ
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング