「呼び径(A)」から絞り込む
13(4)
15(4)
20(8)
25(8)
32(4)
40(4)
50(4)
形状ストレート
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)0~45(流体)
最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)
接続方式差込み
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)KSB-3
材質(ボンネット)CAC911
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)
接続方式差込み
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)KSB-3
材質(ハンドル)C3771BE
材質(ボンネット)KSB-3
材質(ロックナット)KSB-3
材質(ソケット)HIPVC
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
用途塩化ビニル管対応
形状ストレート
材質(本体)鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0
接続方式差込み(ソケット形)
使用流体水道水・清水
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(ハンドル)ZDC2(25A AD12)
材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)
クラス10K
材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)LFDR(鉛レス脱亜鉛黄銅棒)
バルブ種類ゲートバルブ
用途硬質塩化ビニル管に直接接合できる。TS工法を採用したTSブッシュ内蔵の全く新しく開発したバルブです。バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチ不要。バルブソケット使用時の面間に比べ3割減。特殊ソケットが金属バルブに覆われています。金属と樹脂の分解可能な構造で、分別リサイクルが出来ます。
形状ストレート
材質(本体)鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)0~45℃の水1.0
接続方式差込み(ソケット形)
使用流体水道水・清水
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC911(LFBC)
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに
形状ストレート
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)KSB-3
材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに
形状ストレート
材質(本体)キーパロイ
最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
クラス5K
バルブ種類ゲートバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに
形状ストレート
材質(本体)キーパロイ
最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに
形状ストレート
材質(本体)キーパロイ
最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC911
材質(弁体)CAC911
クラス5K
材質(弁箱)CAC911
材質(弁棒)C6803
バルブ種類ゲートバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。