絞り込み
ブランド
  • 東洋バルヴ(18)
  • KITZ(キッツ)(23)
  • エスコ(17)
  • 桑名金属工業(10)
  • 昭和バルブ(5)
  • 大和バルブ(4)
  • カクダイ(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
呼び径(A)
  • 8(3)
  • 10(13)
  • 13(2)
  • 15(43)
  • 20(46)
  • 25(47)
  • 30(2)
  • 32(43)
  • 40(51)
  • 50(58)
  • 65(31)
  • 80(28)
  • 100(20)
  • 125(11)
  • 150(11)
  • 200(11)
  • 250(6)
  • 300(4)
  • 350(1)
  • 400(1)
接続方式
  • ねじ込み形(45)
  • フランジ形(30)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(24)
  • 鋳鉄(27)
  • 青銅(27)
  • 黄銅(真鍮)(16)
使用流体
  • 使用流体蒸気
  • 使用流体ガス(53)
  • 使用流体(80)
  • 使用流体(52)
  • 使用流体空気(57)
呼び径(B)
  • 1/4(3)
  • 3/8(13)
  • 1/2(45)
  • 3/4(47)
  • 1(47)
  • 1-1/4(45)
  • 1-1/2(51)
  • 2(58)
  • 2-1/2(31)
  • 3(29)
  • 4(20)
  • 5(11)
  • 6(11)
  • 8(11)
  • 10(6)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12・14・16・18
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(2)
  • 0~2.75(3)
  • 0.69(1)
  • 0.7(6)
  • 1(2)
  • 1.18(12)
  • 1.2(3)
  • 1.37(17)
  • 1.4(25)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
  • 2.16(1)
  • 2.2(4)
  • 2.75(3)
  • 2.8(1)
0~1.37・0~2.75・0.69・0.7・1・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6・2・2.16・2.2・2.75・2.8
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(71)
ゲートバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(78)
丸形
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
価格
  • 1,500-10,000円(33)
  • 10,000-50,000円(63)
  • 50,000-100,000円(31)
  • 100,000円以上(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ゲートバルブ :「蒸気用」の検索結果

関連キーワード
  • バルブ 蒸気用
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
8(3)
10(13)
13(2)
15(43)
20(46)
25(47)
30(2)
32(43)
40(51)
50(58)
65(31)
80(28)
100(20)
125(11)
150(11)
200(11)
250(6)
300(4)
350(1)
400(1)
呼び径(A)をもっと見る
ゲートバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄) 桑名金属工業ゲートバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄)桑名金属工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
使用流体静流水・油・蒸気・空気・[[N2]]ガスバルブ種類ゲートバルブ
ナイスジョイント(SUS304)製ゲートバルブ(フルボア) ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製ゲートバルブ(フルボア)ONK(オーエヌ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
形状ストレート材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)2.0以下使用流体水、エア、蒸気ハンドル形状丸形ボア径フルボアバルブ種類ゲートバルブ
JIS 10K型 鋳鉄F形ゲートバルブ (外ねじ) 東洋バルヴJIS 10K型 鋳鉄F形ゲートバルブ (外ねじ)東洋バルヴ
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の油・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ノンアスベストシート材質(フタ)FC200材質(パッキン)ノンアスベスト、(押さえ)FCD-S材質(弁体・弁座)CAC406材質(弁体)FC200材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400材質(ヨーク)FC200、(スリープ)CAC406クラス10K材質(弁箱)FC200材質(弁棒)C 3771 BD材質(弁箱付弁座)CAC406バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ カクダイゲートバルブカクダイ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)桑名金属工業
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
種別仕切弁形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)桑名金属工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)桑名金属工業
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)桑名金属工業
46,980税込51,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(ねじ込み・内ねじBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ仕切弁(ねじ込み・内ねじBB)桑名金属工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)東洋バルヴ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
形状ストレートクラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ東洋バルヴ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃のガス:1.6、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2使用流体ガス、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)東洋バルヴ
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄製ゲートバルブ東洋バルヴ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
150型 青銅製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ150型 青銅製ゲートバルブ(フランジ形)東洋バルヴ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
クラス150バルブ種類ゲートバルブ
125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ125型 青銅製ゲートバルブ東洋バルヴ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレートクラス125バルブ種類ゲートバルブ
125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ125型 青銅製ゲートバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLSシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLSシリーズ)KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)KITZ(キッツ)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル形状丸形材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBシリーズ)KITZ(キッツ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ)KITZ(キッツ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ
10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)KITZ(キッツ)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)403SS材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ)KITZ(キッツ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)KITZ(キッツ)(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ) KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ)KITZ(キッツ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ) KITZ(キッツ)150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ)KITZ(キッツ)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類ゲートバルブ
マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み)桑名金属工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
形状ストレートタイプボルテッドボンネット適合規格JV4-4最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(220℃以下の重油・作動油)、0.98(300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み形仕切弁(内ねじ)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SCS1バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
10K型 ダクタイル製ゲートバルブ 東洋バルヴ10K型 ダクタイル製ゲートバルブ東洋バルヴ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
蒸気・高温水ラインに好適。
材質(要部)ステンレスCR-13形状ストレート材質(本体)FCD-S適合規格JV4-2適合品最高使用圧力(MPa)1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式)使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ10K 青銅製ゲートバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ)KITZ(キッツ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)適合規格JV8-1最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
日立金属ゲートバルブ10K 桑名金属工業日立金属ゲートバルブ10K桑名金属工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途静流水・油・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類ゲートバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ 大和バルブ10K 青銅製ゲートバルブ大和バルブ
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
5K 青銅製ゲートバルブ 大和バルブ5K 青銅製ゲートバルブ大和バルブ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
鉛カット 10Kゲートバルブ 大和バルブ鉛カット 10Kゲートバルブ大和バルブ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
鉛カット 5Kゲートバルブ 大和バルブ鉛カット 5Kゲートバルブ大和バルブ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
150型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ150型 青銅製ゲートバルブ東洋バルヴ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類ゲートバルブ
150型青銅製ゲートバルブ Eシリーズ KITZ(キッツ)150型青銅製ゲートバルブ EシリーズKITZ(キッツ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄ゲートバルブ5K 東洋バルヴ鋳鉄ゲートバルブ5K東洋バルヴ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス5K
ゲートバルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら