9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途蒸気、高温水ラインに好適。 材質要部/ステンレスCR13 形状ストレート 材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S 最高使用圧力(MPa)-10~220℃のガス:1.6、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2 使用流体ガス、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 クラス16K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート クラス16K バルブ種類ゲートバルブ
1台ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質要部/ステンレスCR13 形状ストレート 材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S 最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2 接続方式管フランジ 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 クラス16K バルブ種類ゲートバルブ
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)SCS1 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 バルブ種類ゲートバルブ
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

内ねじ
接続フランジ 最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】2.2/-10~220℃の蒸気、【脈動水】2.0
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(フタ)FCD-S 材質(弁体)SCS1 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2 素材ダクタイル鋳鉄 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ゲートバルブ
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 材質(シート)SUS403 接続ねじ込み 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(フタ)FCD450-10 材質(弁体)SCS1 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2 素材ダクタイル鋳鉄 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ゲートバルブ
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(フタ)FCD450-10 材質(弁体)FCD450-10 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2 素材ダクタイル鋳鉄 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ゲートバルブ
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(ガスケット)H1215 材質(フタ)FCD-S 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2 素材ダクタイル鋳鉄 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ゲートバルブ
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)