絞り込み
ブランド
  • フジキン(9)
呼び径(A)
  • -(8)
  • その他(1)
材質
  • ステンレス(8)
  • 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(5)
  • 使用流体空気(1)
接続方式
  • その他(6)
呼び径(B)
  • -
  • 1/4(27)
  • 3/8(64)
  • 1/2(119)
  • 3/4(115)
  • 1(112)
  • 1-1/4(96)
  • 1-1/2(111)
  • 2(118)
  • 2-1/2(60)
  • 3(60)
  • 4(30)
  • 5(19)
  • 6(19)
  • 8(18)
  • 10(4)
  • 12(2)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(2)
バルブ種類
ニードルバルブ(2)
グローブバルブ・ニードルバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1(5)
  • 1.96(1)
  • 16.2(1)
  • 20.5(1)
  • 34(2)
1・1.96・16.2・20.5・34
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
-(8)
その他(1)
手動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ フジキン手動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブフジキン
32,980税込36,278
1個
当日出荷
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L最高使用圧力(MPa)16.2RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み フジキンニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込みフジキン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用トラスコ品番609-3463材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)57.8高さ(mm)54使用温度範囲(℃)-53~232呼び径(B)6.35使用流体その他ガス呼び径(A)6.35最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプベローズバルブ フジキン手動グローブタイプベローズバルブフジキン
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L寸法H(mm)78.5呼び径(B)6.35温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
自動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ フジキン自動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブフジキン
27,980税込30,778
1個
当日出荷
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用呼び径(B)6.35使用流体ガス呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
ニードルバルブ 1.96MPa リングジョイント 黄銅製 高温タイプ 食い込み(ミリ) フジキンニードルバルブ 1.96MPa リングジョイント 黄銅製 高温タイプ 食い込み(ミリ)フジキン
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ボンネットレス形でコンパクトです。流量調整が可能です。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質黄銅、ボディ:C3771B高さ(mm)38使用温度範囲(℃)-20~200使用流体低圧エアー、不活性ガス清浄度非禁油最高許容圧力(MPa)1.96ハンドル径D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み フジキンディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込みフジキン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用トラスコ品番609-3422材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)57.8高さ(mm)54使用温度範囲(℃)-53~93呼び径(B)6.35使用流体その他ガス呼び径(A)6.35最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
自動グローブタイプベローズバルブ フジキン自動グローブタイプベローズバルブフジキン
47,980税込52,778
1個
当日出荷
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L流体超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガス最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブタイプベローズバルブ
自動グローブタイプ3方メタルダイヤフラムバルブ フジキン自動グローブタイプ3方メタルダイヤフラムバルブフジキン
57,980税込63,778
1個
当日出荷
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L寸法L(mm)70.6寸法H(mm)53呼び径(B)6.35温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応呼び径(C)6.35
手動グローブタイプ開度表示付き3方メタルダイヤフラムバルブ フジキン手動グローブタイプ開度表示付き3方メタルダイヤフラムバルブフジキン
29,980税込32,978
1個
当日出荷
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L呼び径(B)6.35温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応呼び径(C)6.35
グローブバルブ