34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
10(65)
15(121)
20(120)
25(115)
32(102)
40(116)
50(126)
65(66)
80(66)
100
呼び径(A)をもっと見る
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)CAC 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)C3531 材質(ボディ)CAC 材質(パッキン)非石綿 クラス100型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類グローブバルブ
1個
86,980 税込95,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質要部/ステンレスCR13 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:300 最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4 接続方式管フランジ 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)300 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)セラミック入PTFE 材質(ステム)304SS 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)PTFEカップアンドコーン クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K バルブ種類グローブバルブ
1個
189,800 税込208,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイ CADデータあり
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)EPDM、NBR 材質(スラストワッシャ)PTFE 材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC) 材質(ボンネット)PVC 材質(フタ)(弁)PVC 材質(ストッパー)(ナット)PVC 材質(スリーブ)C3601 材質(六角ナット)SUS304 材質(ピン)(固定)PVC 材質(ブッシュ)PVC バルブ種類グローブバルブ
1台
49,980 税込54,978
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クラス150 バルブ種類グローブバルブ
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC(青銅) 使用温度範囲(℃)-29~120(静流水) 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 接続方式管フランジ 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
529,800 税込582,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 接続フランジ 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(フタ)FCD450-10 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-3 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ストップバルブ
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 種類玉形弁 形式外ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350 接続方式管フランジ 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) クラス16K バルブ種類グローブバルブ
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
149,800 税込164,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、300 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS403 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
81,980 税込90,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 接続方式管フランジ 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 バルブ種類グローブバルブ
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
77,980 税込85,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 種類ディスク入り玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ソフト ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS14A
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)S28C 接続フランジ 材質(ガスケット)H1215 材質(フタ)FCD-S 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-5 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ストップバルブ
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(フタ)FCD450-10 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2 素材ダクタイル鋳鉄 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ストップバルブ
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FC200 接続フランジ JIS規格JIS B 2031 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(フタ)FC200 材質(弁体)FC200 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4 素材鋳鉄 材質(弁棒)SUS420J1 バルブ種類ストップバルブ
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鋳鉄FC200 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7 接続方式フランジ形 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS403 材質(ボンネット)FC200 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1台
81,980 税込90,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鋳鉄FC200 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7 接続方式フランジ形 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS403 材質(ボンネット)FC200 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1台
77,980 税込85,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄 最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、油・脈動水:1 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
159,800 税込175,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)【ボンネット側】膨張黒鉛シートガスケット、【ボディ側】膨張黒鉛渦巻ガスケット 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン 材質(ジスク)SUS316/SCS14A 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボンネット)SCS13A(ボルト・ナット/SUS304) 材質(ベローズ)SUS316L バルブ種類グローブバルブ
1個
669,800 税込736,780
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様一般用 形状ストレート 種類玉形弁 形式外ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 接続方式フランジ 材質(シート)HF ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質要部/BRZ(青銅) 形状ストレート 材質(本体)ねずみ鋳鉄 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7 接続方式管フランジ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クラス150 バルブ種類グローブバルブ
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(要部)CAC406 形状ストレート 材質(本体)FC200 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.69 接続管フランジ 使用流体静流水・飽和蒸気 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(要部)SUS403 形状ストレート 材質(本体)FCD450-10 最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37 接続管フランジ 使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 種類ディスク入り玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ソフト ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 種類玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS14A
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 種類玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様外ねじ 玉形弁 形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300 接続方式管フランジ ハンドル形状丸形 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6 バルブ種類グローブバルブ
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304(フランジ/SCS13A) 材質(ステム)SUS304 材質(ネームプレート)A1050P 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボンネット)SCS13A 材質(ボルト)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(ヨーク)【ブッシュ】ダクタイルニレジスト バルブ種類グローブバルブ
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

桑名金属工業玉形弁(フランジ形)
形状ストレート 種類玉形弁 形式外ねじ(B.B.) 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス) ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)