「呼び径(A)」から絞り込む
8(2)
10(2)
15(3)
20(4)
25(4)
32(2)
40(2)
50(2)
65(3)
80(3)
呼び径(A)をもっと見る
形状ストレート
材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)159以下
最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ステム)Kメタル
材質(パッキン)ノンアスベストパッキン
クラス5K
バルブ玉形弁
トリムCAC406C製も供給できます。
形状ストレート
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気
クラス5K
バルブ種類グローブバルブ
ボンネットレス形でコンパクトです。流量調整が可能です。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質黄銅、ボディ:C3771B
高さ(mm)38
使用温度範囲(℃)-20~200
使用流体低圧エアー、不活性ガス
清浄度非禁油
最高許容圧力(MPa)1.96
ハンドル径D(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
材質(本体)CAC406
接続ねじ込み
JIS規格JIS B 2011適合品
材質(フタ)CAC406
最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5
素材青銅
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ストップバルブ
青銅製グローブバルブ
材質ステム:C3604BD・BE相当
流体水・油・蒸気
使用圧力(MPa)(水・油 常温)2、(蒸気)1
使用温度(℃)0~120
本体CAC401(BC1相当)
接続方式ねじ
ハンドルアルミニウム
ナットSTEEL
クラス150相当
関連資料納入仕様書(0.18MB)
パッキンPTFE
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。