材質(本体)CAC406
接続ねじ込み
JIS規格JIS B 2011適合品
材質(フタ)CAC406
最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5
素材青銅
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)SCS14
最高使用圧力(MPa)0.5
接続フランジ JIS10k RF
最高使用温度(℃)常温
材質(Oリング)EPDM
バルブ種類ゲージバルブ
材質(本体)SCS14
最高使用圧力(MPa)0.5
接続ねじ込み R
最高使用温度(℃)常温
材質(Oリング)EPDM
バルブ種類ゲージバルブ
材質(本体)SCS14
最高使用圧力(MPa)0.5
接続ねじ込み R
最高使用温度(℃)常温
材質(Oリング)EPDM
バルブ種類ゲージバルブ
材質(本体)SCS14
最高使用圧力(MPa)0.5
接続ねじ込み R
最高使用温度(℃)常温
材質(Oリング)EPDM
バルブ種類ゲージバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。