グローブバルブ :「玉形弁」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「呼び径(B)」から絞り込む
3/8(22)
1/2(26)
3/4(26)
1(26)
1-1/4(25)
1-1/2(27)
2(28)
2-1/2(18)
3(19)
4(7)
呼び径(B)をもっと見る
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~220
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。
要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
材質(本体)FCMB-S35
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
バルブ玉形弁
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403
形状ストレート
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
バルブ玉形弁
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS403
形状ストレート
材質(本体)FCMB-S35
タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット
種類玉形弁
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~183
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色橙
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403
形状ストレート
種類玉形弁
形式外ねじ(B.B.)
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)
ハンドル色橙
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
種類玉形弁
接続方式ねじ込み
材質(シート)ステンレス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)SCS13A
形状ストレート
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
種類玉形弁
形式外ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式フランジ
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
種類玉形弁
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)SCS13A
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
種類玉形弁
接続方式ねじ込み
材質(シート)ステンレス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)SCS13A
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS14
種類玉形弁
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
ハンドル色緑
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)SCS14A
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
種類玉形弁
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)SCS13A
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
種類玉形弁
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)SCS13A
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS14
種類玉形弁
接続方式ねじ込み
材質(シート)ステンレス
ハンドル色緑
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)SCS14A
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS14
種類玉形弁
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
ハンドル色緑
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)SCS14A
仕様一般用
種別玉形弁
形状ストレート
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
寸法D(mm)180
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
種類玉形弁
接続方式フランジ
材質(シート)ソフト
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)SCS13A
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
種類ディスク入り玉形弁
接続方式フランジ
材質(シート)ソフト
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)SCS13A
仕様一般用
種別玉形弁
形状ストレート
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~220
寸法L(mm)180
寸法H(mm)225
最高使用圧力(MPa)0~1.37
寸法D(mm)180
接続方式ねじこみ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCMB-S35
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS14
種類ディスク入り玉形弁
接続方式フランジ
材質(シート)ソフト
ハンドル色緑
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)SCS14A
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
種類玉形弁
接続方式ねじ込み
材質(シート)ソフト
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)SCS13A
仕様一般用
形状ストレート
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式ねじこみ
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
種類玉形弁
形式外ねじ(B.B.)
接続方式フランジ
材質(シート)HF
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
仕様一般用
形状ストレート
種類玉形弁
形式外ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式フランジ
材質(シート)HF
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
タイプユニオンボンネット
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス)
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS403
用途ガス用
形状ストレート
種類玉形弁
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)
使用流体ガス
ハンドル色緑
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
用途ガス用
形状ストレート
種類玉形弁
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)
使用流体ガス
ハンドル色緑
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCMB-S35
形状ストレート
材質(本体)A105
形式800LB
規格本体:JPI-7S-57準拠(コンパクト)
接続方式ソケットウェルド
ハンドル形状丸形
口径レジューストポート
材質(弁箱)鍛鋼(A105)
形状ストレート
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~183
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
バルブ種類グローブバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。