「呼び径(A)」から絞り込む
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁桑名金属工業(6件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。
要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCMB-S35形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ)桑名金属工業当日出荷から4日以内出荷
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~