グローブバルブ :「20mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
20(2)
使用温度範囲(℃)300
最高使用圧力(MPa)2.8
最高温度(℃)300
接続JIS 20Kフランジ
材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
材質(弁体)SUS304/ステライト盛り
材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
使用温度範囲(℃)300
最高使用圧力(MPa)1.4
最高温度(℃)300
接続JIS 10Kフランジ
材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
材質(弁体)SUS403
材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。