「呼び径(A)」から絞り込む
20(1)
エスコ品番EA470CB-6
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98
接続Rc(PT)
使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。