グローブバルブ :「フランジ 規格 寸法」の検索結果
形状ストレート
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~180℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式管フランジ
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン
クラス10K
接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
バルブ種類グローブバルブ
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)300
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)セラミック入PTFE
材質(ステム)304SS
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)PTFEカップアンドコーン
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
クラス20K
バルブ種類グローブバルブ
グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)304SS
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)304SS+ハードCrめっき
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)SCS13A
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
接続形状ねじ込み:JIS B0203
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類グローブバルブ
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)300
適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A)
最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54
接続方式フランジ:JIS B2220 10K
材質(ボール)SCS13A
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A)
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)FCD40-15
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A)
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)
接続方式管フランジ
材質(ボール)PTFE
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
材質(ジスク)PTFE
材質(ステム)304SS+ハードCrめっき
材質(ステム座金)SUS316
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304
材質(パッキン座金)SUS316
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組
材質(ロックナット)SUS304
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
材質(ジスクホルダ)304SS
バルブ種類グローブバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。