グローブバルブ :「仕切弁 ねじ込み」の検索結果
「呼び径(A)」から絞り込む
8(1)
10(1)
15(1)
20(1)
25(1)
32(1)
40(1)
50(1)
65(1)
80(1)
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)185以下
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ステム)Kメタル
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ玉形弁
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。