15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
10(6)
15(9)
20(9)
25(9)
32(8)
40(10)
50(12)
65(8)
80(8)
100(5)
形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S クラス10K
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、300 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~180℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式管フランジ 材質(ボール)グラスファイバー入PTFE 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン クラス10K 接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類グローブバルブ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)300 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)セラミック入PTFE 材質(ステム)304SS 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)PTFEカップアンドコーン クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K バルブ種類グローブバルブ
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S クラス20K バルブ種類グローブバルブ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、300 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS403 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
81,980 税込90,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
279,800 税込307,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 クラス20K バルブ種類グローブバルブ
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)~120/150/180 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン 材質(ジスク)SUS304 材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ) 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類グローブバルブ
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油) 接続方式管フランジ 材質(ボール)PTFE 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン 材質(ジスク)PTFE 材質(ステム)304SS+ハードCrめっき 材質(ステム座金)SUS316 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304 材質(パッキン座金)SUS316 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 材質(ロックナット)SUS304 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K 材質(ジスクホルダ)304SS バルブ種類グローブバルブ
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304(フランジ/SCS13A) 材質(ステム)SUS304 材質(ネームプレート)A1050P 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボンネット)SCS13A 材質(ボルト)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(ヨーク)【ブッシュ】ダクタイルニレジスト バルブ種類グローブバルブ
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)【ボンネット側】膨張黒鉛シートガスケット、【ボディ側】膨張黒鉛渦巻ガスケット 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン 材質(ジスク)SUS316/SCS14A 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボンネット)SCS13A(ボルト・ナット/SUS304) 材質(ベローズ)SUS316L バルブ種類グローブバルブ
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)