絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(50)
  • 桑名金属工業(35)
  • エスコ(26)
  • 東洋バルヴ(26)
  • フジキン(25)
  • 大和バルブ(17)
  • RS PRO(6)
  • ヨシタケ(5)
  • スリーエム工業(5)
  • 昭和バルブ(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 三吉バルブ(2)
  • 宮入バルブ製作所(2)
  • カクダイ(1)
  • 千代田精機(1)
  • イシグロ(1)
  • HSバルブ(1)
  • コンサス(1)
呼び径(A)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体薬品(2)
接続方式
  • TS式(1)
  • フランジ形(1)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(2)
グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
1
ハンドル形状
  • 丸形(2)
丸形
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(2)
20(2)
25(2)
32(1)
40(1)
50(1)
65(1)
80(1)
100(1)
ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイストップバルブ(グローブバルブ) TS式セキスイ(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷から44日以内出荷
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(ステム)C3601材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PPテーパ 1/T1/34材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式セキスイ
4,298税込4,728
1台
44日以内出荷
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(Oリング)EPDM、NBR材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC)材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(スリーブ)C3601材質(六角ナット)SUS304材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
グローブバルブ