グローブバルブ :「北沢バルブ」の検索結果
「呼び径(B)」から絞り込む
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)Kメタル
クラス150型
バルブ種類グローブバルブ
こんなお得な商品も!

青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト
材質(ボディ)CAC
材質(パッキン)非石綿
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
材質(ジスクホルダ)C3771
バルブ種類グローブバルブ
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)Kメタル
クラス150型
バルブ種類グローブバルブ
こんなお得な商品も!

青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)CAC
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)C3531
材質(ボディ)CAC
材質(パッキン)非石綿
クラス100型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
蒸気・高温水ラインに好適
材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
適合規格JV4-2適合品
接続方式ねじ込み形JIS B 0203
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS403 or SUS420J2
材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)FCD-S
材質(ハンドル)FCD450
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。