「呼び径(B)」から絞り込む
1/4
3/8(30)
1/2(41)
3/4(41)
1(41)
1-1/4(39)
1-1/2(42)
2(43)
2-1/2(25)
3(26)
呼び径(B)をもっと見る
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)185以下
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ステム)Kメタル
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ玉形弁
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。
要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
材質(本体)FCMB-S35
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
バルブ玉形弁
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403
形状ストレート
材質(本体)FCMB-S35
タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット
種類玉形弁
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~183
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色橙
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)185以下
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
こんなお得な商品も!

青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)CAC
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)C3531
材質(ボディ)CAC
材質(パッキン)非石綿
クラス100型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類グローブバルブ
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
種類玉形弁
接続方式ねじ込み
材質(シート)ステンレス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)SCS13A
材質(本体)CAC406
寸法H(mm)84
寸法D(mm)55
接続ねじ込み
JIS規格JIS B 2011
材質(フタ)CAC406
最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0
素材青銅
材質(弁棒)C3531
バルブ種類ストップバルブ
用途ガス用
形状ストレート
種類玉形弁
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)
使用流体ガス
ハンドル色緑
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCMB-S35
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。