「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(6)
3/8(19)
1/2(19)
3/4(19)
1(19)
1-1/4(19)
1-1/2(20)
2(19)
2-1/2(12)
3(12)
呼び径(B)をもっと見る
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)185以下
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ステム)Kメタル
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ玉形弁
形状ストレート
材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)159以下
最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ステム)Kメタル
材質(パッキン)ノンアスベストパッキン
クラス5K
バルブ玉形弁
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~220
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。
要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
材質(本体)FCMB-S35
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
バルブ玉形弁
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403
形状ストレート
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
バルブ玉形弁
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS403
形状ストレート
材質(本体)FCMB-S35
タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット
種類玉形弁
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~183
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色橙
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)185以下
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
種類玉形弁
形式外ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式フランジ
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
仕様一般用
種別玉形弁
形状ストレート
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
寸法D(mm)180
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
仕様一般用
種別玉形弁
形状ストレート
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~220
寸法L(mm)180
寸法H(mm)225
最高使用圧力(MPa)0~1.37
寸法D(mm)180
接続方式ねじこみ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCMB-S35
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
仕様一般用
形状ストレート
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式ねじこみ
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
タイプユニオンボンネット
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス)
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS403
用途ガス用
形状ストレート
種類玉形弁
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)
使用流体ガス
ハンドル色緑
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
用途ガス用
形状ストレート
種類玉形弁
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)
使用流体ガス
ハンドル色緑
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCMB-S35
形状ストレート
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~183
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~180℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式管フランジ
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン
クラス10K
接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、300
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ボルト穴数4
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)C1100P-O
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
バルブ種類グローブバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。