5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用流体」から絞り込む
水
(5)
空気
空気(4)
蒸気
蒸気(5)
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)CAC 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)C3531 材質(ボディ)CAC 材質(パッキン)非石綿 クラス100型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類グローブバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコ品番EA470C-10 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC) 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78 接続Rc(PT) 使用流体静流水・飽和蒸気・空気 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
5,280 税込5,808
当日出荷

エスコ品番EA470C-12 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC) 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78 接続Rc(PT) 使用流体静流水・飽和蒸気・空気 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
8,130 税込8,943
翌日出荷

エスコ品番EA470C-14 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC) 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78 接続Rc(PT) 使用流体静流水・飽和蒸気・空気 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

エスコ品番EA470C-20 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC) 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78 接続Rc(PT) 使用流体静流水・飽和蒸気・空気 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷