7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)300 適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A) 最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54 接続方式フランジ:JIS B2220 10K 材質(ボール)SCS13A 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A 材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A) 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD40-15 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A) バルブ種類グローブバルブ
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)304SS 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)304SS+ハードCrめっき 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K 接続形状ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類グローブバルブ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+180℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)グラスファイバー入PTFE 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン クラス10K 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類グローブバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S クラス20K バルブ種類グローブバルブ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S クラス20K バルブ種類グローブバルブ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ダクタイルFCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A(ステンレス) 最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)