絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(22)
  • 東洋バルヴ(17)
  • 巴バルブ(13)
  • OKM(オーケーエム)(8)
  • セキスイ(1)
  • アサヒAV(1)
  • HSバルブ(1)
呼び径(A)
  • 125(63)
材質
  • アルミ(21)
  • ゴム(4)
  • シリコン(1)
  • スチール(3)
  • ステンレス(36)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(4)
  • 鋳鉄(34)
使用流体
  • 使用流体ガス(5)
  • 使用流体(20)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(5)
  • 使用流体薬品(4)
ハンドル形状
  • その他(3)
  • ギア式(30)
  • レバー式(20)
  • 丸形(5)
接続方式
  • ウェハー形(44)
  • フランジ形(2)
ウェハー形・フランジ形
呼び径(B)
  • 5
  • 1/2(2)
  • 3/4(4)
  • 1(2)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(28)
  • 2(60)
  • 2-1/2(64)
  • 3(62)
  • 3-1/2(1)
  • 4(65)
  • 6(64)
  • 8(41)
  • 10(18)
  • 12(18)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 22(2)
  • 24(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(8)
  • 1(27)
  • 1.0(1)
  • 1.37(2)
  • 1.4(6)
  • 1.5(1)
  • 1.6(8)
  • 2(5)
0.98・1・1.0・1.37・1.4・1.5・1.6・2
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(51)
バタフライバルブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDMハンドル形状ギヤー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス5K/10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDMハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ57型 アサヒAVバタフライバルブ57型アサヒAV
47,980税込52,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウェハー形寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブバタフライバルブ ロックレバー式巴バルブ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70接続方式ウエハ形ハンドル形状レバー式
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ)KITZ(キッツ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)FCD450使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(ベアリング)POMハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450+ENP材質(ステム)SUS403/SUS410材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)東洋バルヴ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式) 東洋バルヴ10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式)東洋バルヴ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式レバー式バルブ種類バタフライバルブ
汎用ゴムシートバルブ レバー式 巴バルブ汎用ゴムシートバルブ レバー式巴バルブ
29,980税込32,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) 巴バルブJIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR)巴バルブ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。材質シートリング:NBR材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)タイプロックレバー式使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、適合フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形接続ウエハー使用流体ハンドル形状レバー式材質(弁体)SCS14材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ)アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)KITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ)ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズKITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
レバー操作式。
接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用) 東洋バルヴ10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用)東洋バルヴ
81,980税込90,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
用途給湯用に適しています。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~100接続方式ウェハー形材質(シート)FKM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ウォームギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハーハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70適合規格JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ(アルミダイカスト) OKM(オーケーエム)バタフライバルブ(アルミダイカスト)OKM(オーケーエム)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から13日以内出荷
用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用形状ストレート材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~120適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列バルブ種類バタフライバルブ
汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動) 巴バルブ汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動)巴バルブ
109,800税込120,780
1台
当日出荷から18日以内出荷
材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式空気圧シリンダ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブバタフライバルブ ウォームギヤ式巴バルブ
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途建築一般用仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式材質本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13)、シートリング:ゴム(EPDM)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70適合フランジJIS10K接続方式ウエハ形最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
38,980税込42,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.4接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
給水用バルブ 巴バルブ給水用バルブ巴バルブ
73,980税込81,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)シリコン+PTFEコーティング材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
結露防止アルミバルブ レバー式 巴バルブ結露防止アルミバルブ レバー式巴バルブ
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブOKM(オーケーエム)
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
用途一般工業材質(本体)SCS13適合フランジJIS:5K、10K最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PTFE材質(ガスケット)ノンアスベスト塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装材質(弁体)SCS13材質(ブッシュ)SUS304+PTFE耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
バタフライ弁 KITZ(キッツ)バタフライ弁KITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウェハー形材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(消防認定品) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(消防認定品)KITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)ADC12タイプロングネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)適合規格認定番号:VA-003号最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100接続方式ウエハー形材質(シート)EPDM:はめ込み形材質(ボール)SCS13A操作横形ギアハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410接続形状ウエハ:JIS 15K/10LKバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(給湯用) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(給湯用)KITZ(キッツ)
87,980税込96,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~90適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292材質(シート)FKM:はめ込み形ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
ギア式バタ弁(給水給湯用) OKM(オーケーエム)ギア式バタ弁(給水給湯用)OKM(オーケーエム)
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
用途水処理設備・一般工業用材質(本体)ADC12フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)ハンドル形状ギア式塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
PVC バタフライバルブ(レバー式) BF902 HSバルブPVC バタフライバルブ(レバー式) BF902HSバルブ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
コンパクト設計完全密閉型
材質ステム:SUS使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ材質(シート)EPDMハンドルPP材質(弁体)PP関連資料納入仕様書(0.08MB)
10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ) KITZ(キッツ)10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)KITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から7日以内出荷
給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35接続方式ウエハ形材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13A関連資料(0.21MB) (0.42MB) (1.42MB)バルブ種類バタフライバルブ
16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
55,980税込61,578
1台
20日以内出荷から22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.6接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形ハンドル材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10K/16Kバルブ種類バタフライバルブ
16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
53,980税込59,378
1台
22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状ギヤ式材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10K/16Kバルブ種類バタフライバルブ
16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
49,980税込54,978
1台
22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス10K/16Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形寸法L2(mm)64材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形寸法L2(mm)64材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
消防認定品 湿式/乾式配管用バルブ ギア式 巴バルブ消防認定品 湿式/乾式配管用バルブ ギア式巴バルブ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
シール性向上。 TOMOE独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 耐久性向上。 ベアリング採用により、TOMOE独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDMハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS13)
給水用具認定バルブ 巴バルブ給水用具認定バルブ巴バルブ
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)シリコン+PTFEコーティング材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
フッ素樹脂ライニングバルブ ギア式 巴バルブフッ素樹脂ライニングバルブ ギア式巴バルブ
299,000税込328,900
1台
6日以内出荷
シール性能を高め信頼性を向上。 重ケミカルにも耐える。 ヘビーデューティー仕様(847T)。 ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。 新構造によりシール性能を大幅に向上。
仕様許容弁座リーク基準:0℃~150℃材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-20~200最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PFAハンドル形状ウォームギア式材質(弁体)SCS13+PFAライニング
高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa) 巴バルブ高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa)巴バルブ
83,980税込92,378
1台
6日以内出荷
新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。 全閉差圧2MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa)巴バルブ
73,980税込81,378
1台
6日以内出荷
中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。 全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)適合フランジJIS16K最高使用圧力(MPa)1.6材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ結露防止アルミバルブ ギア式巴バルブ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS)バルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ