バタフライバルブ :「ギア式バタフライ弁」の検索結果
「呼び径(A)」から絞り込む
40(2)
50(2)
65(4)
80(4)
100(4)
125(3)
150(3)
200(2)
250(1)
300(1)
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~100
適合規格JIS B 2032
接続方式ウェハー形
材質(シート)EPDM
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS13A
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング
最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0
寸法S(mm)131
接続方式ウエハー
寸法D1(mm)100
材質(シート)NBR
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング
最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0
接続方式ウエハー
寸法D1(mm)100
材質(シート)NBR
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング
クラス10K
操作方式ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
用途給湯用に適しています。
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~100
接続方式ウェハー形
材質(シート)FKM
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS13A
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式ウォームギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。