バタフライバルブ :「ゴムシート」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 適合規格JIS B 2032 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式レバー式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途給湯用に適しています。 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~100 接続方式ウェハー形 材質(シート)FKM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ウォームギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1台ほか
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 接続方式ウエハー 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)ステンレスSCS13A 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス16K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)