バタフライバルブ :「1.5mpa」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用 材質シートリング:EPDM 形状ストレート 材質(本体)ADC12 種類バタ弁 寸法(面間)JIS B 2032 46系列 使用温度範囲(℃)-20~120 フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211) アクチュエータの種類ギヤー式 適合フランジJIS:10K 最高使用圧力(MPa)1.0 ハンドル形状ギア式 材質(ステム)SUS420J2 塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 材質(ディスク)SCS13 耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用 形状ストレート 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)0~120 適合フランジJIS:10K 最高使用圧力(MPa)1.0 塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー 面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列 バルブ種類バタフライバルブ
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
用途水処理設備・一般工業用 材質(本体)ADC12 フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO) ハンドル形状ギア式 塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
用途一般工業 材質(本体)SCS13 適合フランジJIS:5K、10K 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)PTFE 材質(ガスケット)ノンアスベスト 塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装 材質(弁体)SCS13 材質(ブッシュ)SUS304+PTFE 耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧) 材質(弁棒)SUS304 バルブ種類バタフライバルブ
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
用途一般工業 最高使用圧力(MPa)1 主な用途一般工業、造船、建築設備用 材質(Oリング)NBR 素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄 耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧) 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ
1台
299,800 税込329,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)