3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
50(2)
65(2)
80(2)
100(2)
125(2)
150(2)
200(1)
材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時) 適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(シート)EPDM:焼付け一体形(50A~300A)、EPDMはめ込み形(350A~600A) ハンドル形状ギア式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME 材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600A 接続形状ウエハ:JIS 16K バルブ種類バタフライバルブ
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消防認定品
用途湿式配管 材質(本体)FCD450-10 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス16K バルブ種類バタフライバルブ
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】レバー式 接続ウエハ 材質(Oリング)NBR
1個
27,900 税込30,690
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)