1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギア式 給湯用
材質(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA 使用温度範囲(℃)-20~200 接続(管)ウェハー 使用流体湯水 最高許容圧力(MPa)1.0(連続使用温度範囲:0℃~150℃) バルブ種類バタフライバルブ
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)