23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
250(23)
形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 適合規格JIS B 2032 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13) バルブ型式複作動空気圧シリンダ式 使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類バタフライバルブ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 ハンドル形状ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用 材質シートリング:EPDM 形状ストレート 材質(本体)ADC12 種類バタ弁 寸法(面間)JIS B 2032 46系列 使用温度範囲(℃)-20~120 フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211) アクチュエータの種類ギヤー式 適合フランジJIS:10K 最高使用圧力(MPa)1.0 ハンドル形状ギア式 材質(ステム)SUS420J2 塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 材質(ディスク)SCS13 耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(シート)EPDM クラス20K
1個ほか
64,900 税込71,390
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KITZ(キッツ)バタフライ弁
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状ストレート 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-10~200 接続方式ウェハー形 材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE) 接続ウェハー形 使用流体液体 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランド)SCS13A 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ 材質(ステム)SUS420J2 材質(リテイナーシート)S45C 材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入) バルブ種類バタフライバルブ
1個
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。 高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。 コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。 独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。 ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。 上部フランジはISO5211に適合。 ステム飛び出し防止構造。
材質バックアップラバー:FMK 形状ストレート 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)PFA 接続ウェハー形 使用流体液体 ハンドル形状横形ギア 材質(ジスク)SCS13A+PFA クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
88,980 税込97,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
材質ボトムステム:SUS410 形状ストレート 使用温度範囲(℃)5~90 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)FKM 使用流体液体 ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(プラグ)ZDC2 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
用途一般工業 材質(本体)SCS13 適合フランジJIS:5K、10K 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)PTFE 材質(ガスケット)ノンアスベスト 塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装 材質(弁体)SCS13 材質(ブッシュ)SUS304+PTFE 耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧) 材質(弁棒)SUS304 バルブ種類バタフライバルブ
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。 本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。
用途一般工業 使用温度範囲(℃)120 適合フランジ(標準)JIS:16K/20K 最高使用圧力(MPa)2 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギア式 材質(Oリング)EPDM 材質(ガスケット)EPDM 塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー 材質(弁体)SCS13 材質(弁箱)FCD450 耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧) 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類バタフライバルブ
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
用途建築設備 ハンドル形状ギア式 バルブ種類バタフライバルブ
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

接続方式ウエハー 材質(Oリング)NBR クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバー操作式。
接続方式ウエハー 材質(ジスク)SCS13A クラス10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)NBR 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 材質(Oリング)NBR/EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410又は、SUS403 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70 接続方式ウエハー ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)FCD450-10 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)常温1.6 接続方式ウェハー形 材質(シート)NBR 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状丸形ハンドル 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K/16K バルブ種類バタフライバルブ
1台
41,980 税込46,178
20日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)常温1.4 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用 材質シートリング:ゴム(EPDM) 材質(本体)アルミ(ADC12) 使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式 材質(弁体)ステンレス(SCS13)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。 全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 適合フランジJIS16K 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) バルブ種類バタフライバルブ
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式空気圧シリンダ式 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。 全閉差圧2MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 最高使用圧力(MPa)2 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) バルブ種類バタフライバルブ
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング