絞り込み
呼び径(B)
  • 1/4
  • 1/8(16)
  • 3/8(31)
  • 1/2(17)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
材質
  • ステンレス(9)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(16)
使用流体
  • 使用流体ガス(11)
  • 使用流体(20)
  • 使用流体(20)
  • 使用流体空気(13)
  • 使用流体薬品(3)
バルブ種類
バルブ種類
その他(3)
バルブ種類
ニードルバルブ(23)
接続方式
  • その他(1)
  • ねじ込み形(18)
  • ホース接続(4)
  • 差し込み溶接、ねじ込みタイプ(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(4)
  • 1.37(1)
  • 1.96(1)
  • 2(2)
  • 2.65(2)
  • 2.75(6)
  • 2.8(2)
  • 3.92(1)
  • 4.9(2)
  • 9(1)
  • 15.6(2)
  • 19.81(1)
  • 25.5(1)
1・1.37・1.96・2・2.65・2.75・2.8・3.92・4.9・9・15.6・19.81・25.5
呼び径(A)
  • 8(22)
8
ハンドル形状
  • ローレット式(2)
  • 丸形(14)
  • 首長形(1)
ローレット式・丸形・首長形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(10)
  • フジキン(6)
  • カクダイ(3)
  • エスコ(2)
  • フジトク(2)
  • 三吉バルブ(2)
  • 三興マテリアルサプライ(1)
KITZ(キッツ)・フジキン・カクダイ・エスコ・フジトク・三吉バルブ・三興マテリアルサプライ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードルバルブ カクダイニードルバルブカクダイ(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ フジキンニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプフジキン(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30Kバルブ種類ニードルバルブ
黄銅製ニードルバルブ フジキン黄銅製ニードルバルブフジキン
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
黄銅製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)黄銅製圧力計ゲージバルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボディ)C3602クラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
黄銅製ニードルバルブ(10K) KITZ(キッツ)黄銅製ニードルバルブ(10K)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE使用温度範囲(℃)80寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)寸法D(mm)43接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス10Kバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)KITZ(キッツ)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷
材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
アングル型ニードルバルブ カクダイアングル型ニードルバルブカクダイ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
アングル型ニードルバルブ カクダイアングル型ニードルバルブカクダイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)47接続R×ホース接続使用流体上水道水・油・エアーハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式) フジキン黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式)フジキン
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。 ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。 ハンドル色も豊富に取り揃えております。
形状ストレート材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~150ハンドル径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)4.9オリフィス径(Φmm)6.5接続方式ねじ込み式接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル色ブラックハンドル形状丸形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS303またはSUS316材質(ハンドル)A5056Bバルブ種類ニードルバルブ
圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)KITZ(キッツ)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406C)使用温度範囲(℃)0~80寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)接続方式テーパーねじ×平行ねじ使用流体水、油、空気最高使用温度(℃)80ハンドル形状首長形クラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ三吉バルブ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
黄銅製ニードルバルブ(20K) KITZ(キッツ)黄銅製ニードルバルブ(20K)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
ファインシリーズ ニードルバルブ SUS フジキンファインシリーズ ニードルバルブ SUSフジキン
32,980税込36,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)KITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様RoHS適合品材質SUS316(フェルール)形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、2.94(100℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、3.43(-20℃~常温の水、油、ガス、化学薬品)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形) KITZ(キッツ)20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)KITZ(キッツ)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状アングル材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(差し込み溶接、ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接、ねじ込みタイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
材質(本体)SUS316ステンレス使用温度範囲(℃)-20~360寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5接続方式差し込み溶接、ねじ込みタイプバルブ種類ニードルバルブ
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHF L型ホースタイプ フジトク黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHF L型ホースタイプフジトク
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質(本体)黄銅寸法A(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHC 片口ホースタイプ フジトク黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHC 片口ホースタイプフジトク
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質(本体)黄銅寸法A(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)KITZ(キッツ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法L(mm)46寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色最高使用温度(℃)80材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタールクラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ三吉バルブ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
8mmx1/4インチ ニードルバルブ エスコ8mmx1/4インチ ニードルバルブエスコ
5,310税込5,841
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425DG-82形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)8接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
6mmx1/4インチ ニードルバルブ エスコ6mmx1/4インチ ニードルバルブエスコ
5,210税込5,731
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425DG-62形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)6接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付 KITZ(キッツ)20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付KITZ(キッツ)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)~80最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水・油・ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス(可燃性・毒性ガス以外)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカストバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキンステンレス鋼製ニードルバルブフジキン
99,980税込109,978
1個
32日以内出荷
材質ステンレス鋼製(SUS316)使用温度範囲(℃)80呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)15.6接続形式ねじ込み式使用流体エアー、ガス最高使用温度(℃)80バルブ種類手動グローブタイプニードルバルブ最低使用温度(℃)-20クリーン仕様2級禁油(酸素禁油)
ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキンステンレス鋼製ニードルバルブフジキン
51,980税込57,178
1個
当日出荷から91日以内出荷
ポート数2使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
ニードルバルブ