絞り込み
呼び径(B)
  • 1
  • 1/8(33)
  • 1/4(56)
  • 3/8(50)
  • 1/2(38)
  • 3/4(20)
  • 1-1/4(7)
  • 1-1/2(11)
  • 2(12)
  • 2-1/2(8)
  • 3(8)
  • 4(7)
  • 5(6)
  • 6(6)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 12(3)
材質
  • ステンレス(9)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(7)
使用流体
  • 使用流体ガス(3)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体薬品(1)
接続方式
  • ねじ込み形(15)
  • ソケット形(1)
  • フランジ形(4)
  • 差込み形(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.96(5)
  • 3.4(1)
  • 3.92(3)
  • 19.81(1)
  • 24.8(1)
  • 26.5(1)
呼び径(A)
  • 25(18)
25
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
バルブ種類
ニードルバルブ(12)
ゲートバルブ・ニードルバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(4)
丸形
ブランド
  • フジキン(10)
  • 東洋バルヴ(6)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 桑名金属工業(1)
フジキン・東洋バルヴ・KITZ(キッツ)・桑名金属工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(33)
1/4(56)
3/8(50)
1/2(38)
3/4(20)
1
1-1/2(11)
2(12)
2-1/2(8)
3(8)
黄銅製ニードルバルブ フジキン黄銅製ニードルバルブフジキン
35,980税込39,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)KITZ(キッツ)
64,980税込71,478特価
1個
当日出荷
材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブフジキン
64,980税込71,478
1個
当日出荷から45日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
黄銅 ボール RE REシリーズ 東洋バルヴ黄銅 ボール RE REシリーズ東洋バルヴ
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
経済的な黄銅バルブ
材質(本体)C3771接続方式ねじ込み
10K マレブルニードルバルブ フランジ・内ネジUB 桑名金属工業10K マレブルニードルバルブ フランジ・内ネジUB桑名金属工業
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
形状ストレート形式内ねじ(U.B.)接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
119,800税込131,780
1個
45日以内出荷
・流量調整が可能
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
99,980税込109,978
1個
45日以内出荷
・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用形状グローブ材質(本体)SUSF316温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)24.8RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
169,800税込186,780
1個
45日以内出荷
・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
39,980税込43,978
1個
45日以内出荷
・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
35,980税込39,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から45日以内出荷
・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
59,980税込65,978
1個
45日以内出荷
・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
電動 ボール 東洋バルヴ電動 ボール東洋バルヴ
99,980税込109,978
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
材質(本体)SCS13A接続方式フランジ
消防認定品 ゲート F 16-DSR-N 東洋バルヴ消防認定品 ゲート F 16-DSR-N東洋バルヴ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から33日以内出荷
消防認定品
材質(本体)FCD-S接続方式ねじ込み型使用流体ハンドル形状丸型バルブ種類ゲートバルブ
黄銅 ボール 600RC-N 600RC-Nシリーズ 東洋バルヴ黄銅 ボール 600RC-N 600RC-Nシリーズ東洋バルヴ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
経済的な黄銅バルブ
材質(本体)C3771接続方式ねじ込み
ステンレス チャッキ 東洋バルヴステンレス チャッキ東洋バルヴ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷から33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
接続方式フランジ呼び圧力10K
ステンレス ゲート US-N US-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス ゲート US-N US-Nシリーズ東洋バルヴ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み
ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキンステンレス鋼製ニードルバルブフジキン
149,800税込164,780
1個
当日出荷から91日以内出荷
ポート数2使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
ニードルバルブ